※サンプル規格画像
東リ
東リの 内装建材
東リの 補修剤・保護材
リアルデコ 腰見切り材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
色
オーク
注文コード
72887258
品番
WRK9337
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
リアルデコ対応 腰見切
用途
リアルデコ壁紙と同一の化粧シートを使用している為質感に違和感が無く統一できる
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
7
色
オーク
高さ(mm)
35
芯材
MDF
注意
※目地スキを発生させない為に、部材同士の継ぎ目(断面部)にも接着剤を塗布し、カクシ釘等を併用してください。