ニッコー
ニッコーの 自転車用カギ(ロック)
ニッコーの リングロック(馬蹄錠)
NC-158P AL-P セーフティー機構付サークル錠 アルミシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72887327
品番
NC-158P AL-P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加
頑丈なボディサークル
抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用
頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
用途
両面ディンプル式
Φ10 丸棒カンヌキ
アルミシルバー
内径寸法:90.3mm
開口部寸法:51mm
取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)
色
アルミシルバー
キー方式
ディンプルキー