ハードウェア自動暗号化対応 セキュリティポータブルSSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72887695 品番SSPD-SUTC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。
SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。
「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。
頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。

容量(TB)1 付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5〜35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19 機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit 使用湿度範囲20%〜80%RH(結露なきこと) 動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。 保証期間3年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スリープおよび休止などのOSの省電力機能は使用しないでください。
※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※Windows(Sモード)およびARM版Windowsでは非対応になります。
※日本語OSのみ対応です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする