メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72887756
品番
153347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
仕様
柄付き、柄部にフック穴あり
全長(mm)
約340
色
ウッド
呼び寸法
1丁
毛丈(mm)
約45
材質(柄部)
天然木
材質(毛)
混毛(ナイロン毛、馬毛)
行数
毛:6行
主な用途
掃除用
刷毛幅(mm)
約180