画像準備中

カブロヘルメットミニ 44〜50cm キカンシャトーマス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72887939 品番-
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

頭囲の小さなお子様向け自転車用子供ヘルメット!
お子様の首に負担がかかりにくい重さ約230gの軽量設計。
ヘルメット周り360度リフレクターシールが付いているので、暗い道でも安心です。サイズ調整ダイヤルが付いているので、サイズに合わせて調整し長く使えます。内装パッドは取り外して洗えるので清潔に保てます。
※SG基準合格商品

用途
セット内容:ヘルメット本体、内装パッド(薄手・厚手)
対応サイズ:44〜50cm
対象年齢:1〜5歳くらい
製品素材:ヘルメット本体:PVC・EPS/あごひも:ナイロン/内装パッド:PE
キカンシャトーマス 寸法(cm)44〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする