OGK技研 MUNI MN-011 KICK STAND (キックスタンド) ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72887966 品番MN-011
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

街乗りに最適な固定スタンド(ブラック)
細部までシンプルさを重視したデザイン
多様な自転車に取付け可能で日常使いに適した「キックスタンド」。無段階の調節機能付きで、20インチから27インチまで幅広く対応。

用途
サイズ:幅58mm×奥行48mm×高さ400mm
製品重量:約245g
対応可能なホイールサイズ:20〜27インチ・650C・700C
固定タイプ:チェーンステー/シートステー取付け
チェーンステー:Φ25mmまで
シートステー:Φ22mmまで
必要工具:4mm六角レンチ
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする