※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLM50-21 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 72888186 GLM50-21 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 72888186 GLM50-21 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 72888186

レーザー距離計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72888186 品番GLM50-21
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!
1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!
見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!

仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分 質量(g)60(乾電池除く) 使用温度範囲(℃)-10〜+45 出力1mW以下(クラス2) 電源単4アルカリ乾電池×2本 本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 測定範囲(m)0.15〜50 保管温度範囲(℃)-20〜+70 測定精度(mm)±1.5
注意
※測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m,また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする