東京堂
東京堂の 袋・ラッピング用品
東京堂の 箱/ギフトボックス
東京堂の 宅配箱
ニューブーケボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5セット)
注文コード
72888378
品番
BK006000
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
組立て説明書付
材質
紙
サイズ
通常120サイズ フラット100サイズ
分類
ブーケケース ブーケボックス
寸法(cm)
□28×H40×TH54、台紙付 □27×H10、ブーケ立てスタンド □3.5×H22
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません