昭和インダストリーズ
昭和インダストリーズの カゴ・ボックス・収納
昭和インダストリーズの 自転車用カゴ・バスケット
昭和インダストリーズの シティーサイクル用フロント(前)
WR-03 WH ウッドワイヤーラック 浅型 03 ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72888526
品番
WR-03 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
国産の木材をベースに使用したワイヤーフロントバスケット。
用途
サイズ:幅420mm×高さ85mm×奥行260mm
フォーク貫通穴+キャリアダボ(ドロヨケダボ)マウント
取付金具品番:-03
対応車種:ブレーキフリー(20型〜700cまで)
マウント重量:400g(ネジの重量含む)
耐荷重:7kg
表面処理:塗装
幅(mm)
420
色
ホワイト
サイズ
浅型 03
高さ(mm)
85
質量(g)
400(ねじ含む)
奥行(mm)
260