SZ1-MORB-10 固定メッシュ ウシロカゴ 取付金具付 シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72888587 品番SZ1-MORB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

商品特長:後用カゴの定番!!
網目状のユニバーサルデザインが安心感を与えます。
スーパーでのお買い物が多いため前カゴだけでは収まりきらないアナタ…
これさえあれば大丈夫!毎日のお買い物に強い味方!お買い物の幅が広がります。

用途
取付位置:後
材質鉄重量:(約)1200g
取付金具:有
上部内寸:(約)横幅400mm /奥行330mm
底部:内寸(約)横幅330mm /奥行230mm
高さ(約)前210mm /後ろ235mm
自転車ジャンル:ママチャリ
用途ジャンル:お買物向け 後用
材質 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする