3/22より値下げ!現場を応援

TURBO ターボ 新聞カゴノミ 金具ナシ 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72888605 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

新聞カゴのみ

用途
色:黒
サイズ:W500×H260×D275mm
スチール
材質スチール 幅(mm)500 高さ(mm)275 奥行(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする