TURBO ターボ MR-555 後カゴ メッシュバスケット 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72888614 品番MR-555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メッシュ後カゴ 固定式

用途サイズ:幅315×奥行385×高さ285mm 幅(mm)315 高さ(mm)285 奥行(mm)385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする