MARUHACHI(丸八工機)
サドル GR3605P-25.4GR ポスト付 Φ25.4 グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72888684
品番
GR3605P-25.4GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。
電動車にも取りつけ可能。
用途
寸法:厚さ57mm × 奥行247 mm × 幅226mm ×ポスト径25.4 mm ×ポスト267 長さmm
重さ:750g
素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP
材質
表皮:PVC・ガード、底板:PP
長さ(mm)
247
幅(mm)
226
厚さ(mm)
57
寸法(mm)
【ポスト】267
色
グレー
質量(g)
750
寸法(Φmm)
【ポスト】25.4