画像準備中

サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72888849 品番NC-57
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式
付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。

用途
キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能
プレス式カンヌキ
ボディ材質:スチール製
内径寸法:80.0mm
開口部寸法:51mm
取付方法:Φ13固定バンド方式
グレー キー方式キータイプ:3ボタンカウント式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする