- ハイブリットジョイントロックU 18mm×1200mm ブルー TSBIKE 72891204 - ハイブリットジョイントロックU 18mm×1200mm ブルー TSBIKE 72891204 - ハイブリットジョイントロックU 18mm×1200mm ブルー TSBIKE 72891204 - ハイブリットジョイントロックU 18mm×1200mm ブルー TSBIKE 72891204 - ハイブリットジョイントロックU 18mm×1200mm ブルー TSBIKE 72891204 - ハイブリットジョイントロックU 18mm×1200mm ブルー TSBIKE 72891204

ハイブリットジョイントロックU 18mm×1200mm ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72891204 品番-
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

キーでもダイヤルでも施開錠が可能
不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載
雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き
ダイヤルは番号可変機能を標準装備
2色成型による高耐久ナンバー
鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用
本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン
[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング

用途
(約)Φ18×1200mm
両面ウェーブキー3本付属
長さ(mm)1200 ブルー 寸法(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする