タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード72891256品番F20125-AX-MNL4
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル
ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。
ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン

用途
サイズ:H/E 20×1.25
ETRTO:32-406
黒トレッド/ スキン
重量・・・170g
推奨内圧(kPa):455-700
黒/AXオープンサイズ20×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする