画像準備中

西田 W-556 ワイドバスケット グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72892306 品番W-556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
サイズ(外寸):幅450×奥行き300×高さ220mm
カラー:ブラック
重量:1450グラム
材質:スチール
コメント:ワイドタイプ角型ワイヤーフロントバスケット
材質スチール 幅(mm)450 グレー 高さ(mm)220 質量(g)1450 奥行(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする