クリアボックス横長HM 2セット袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2セット) 注文コード72894075 品番UK000782
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様ツーウェイタイプ台紙付(オーバル型1口、丸型2口) 材質塩化ビニール、紙 分類クリアケース コサージケース 寸法(cm)W35×D15×H20、台紙H5 質量(g/枚)本体191 台紙63
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする