※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニューアル用 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード72895378 品番XFX219PEWRD9
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途水平天井埋込専用 仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・1600 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)170 質量(kg)1.8 電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.6 制御方式赤外線通信(ウィズリモ2) 光源LED(白色) 色温度(K)4000 安定器定格出力型<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1480 トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)95
注意
※550ピッチのボルトに対応します。
※電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。X
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする