※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
40形 ライトバー(非常用) 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
初期照度補正機能付、非常用照明器具・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83
注文コード
72895807
品番
NEL4605GNRD9
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
初期照度補正機能付、非常用照明器具・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100〜242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<約5〜100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。