※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40形 ライトバー(非常用) 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様初期照度補正機能付、非常用照明器具・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83 注文コード72895816 品番NEL4305GNRD9
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様初期照度補正機能付、非常用照明器具・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100〜242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ2) 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型<約10〜100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする