KEIBA
KEIBAの グルーミング用品
KEIBAの 爪切り
KEIBAの ニッパー型爪切り
ネイルニッパー ネイルプロclean
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72896385
品番
NP-1011C
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
水虫菌(カブ菌)対応グリップを採用したネイルニッパー。足爪のケアも衛生的に使用することができるので安心です。抜群の切れ味でデリケートな爪も優しくお手入れでき、切った断面は驚くほど滑らかに仕上がります。
用途
足爪のケアに
材質
刃:特殊ステンレス鋼 スプリング:コイルスプリング(片側固定式) グリップ:塩化ビニール(水虫菌(カビ菌)対応素材)
形状
刃部:ストレート刃
全長(mm)
120
質量(g)
65
刃長(mm)
13
注意
※水虫菌(カブ菌)対応グリップを採用:カビ抵抗試験実施済(JISZ2911準拠/試験番号:247203N)