サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 刈払機
サンコー(サンコーミタチ)の 一般草刈用カッター/チップソー
チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72896401
品番
BS165T40
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
適合機種
小型チップソー切断機[HSC165N]
刃数
40
径(Φmm)
165(鋸)
刃厚(mm)
1.6
切断対象
各種軟鋼材
取付穴径(Φmm)
20(鋸)