MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72896419 品番MS822-2UBU0D-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。
最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。
通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。
通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:0-100,000ルクス セット内容[通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル 質量(g)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70 角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー1280×800 画素, CMOS センサ 周波数無線:2.4GHz ワイヤレス 速度スキャン:60fps/s 消費電流(mA)動作モード:<290、スタンバイモード:<55 照明625 nm LED インターフェースホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9m バッテリーリチウムイオン電池 メモリー4MB 読取(DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 相対湿度5% から 95% (結露ないこと) 解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命スイッチ:100万回 保証期間3年間 防塵防水性能IP42 落下距離(m)コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ) 保存温度範囲(℃)-20 から60 充電時間(時間)満充電まで約6 動作時間最大40時間 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh)2600 プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth) キートリガボタン RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCI インジケータブザー、LEDランプ 通信距離(m)2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時) 対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID 動作温度範囲(℃)-10 から 50 動作電圧(V)DC5 ESD保護4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする