シマノGRXの42tにも対応する、グラベル時代のスプロケットカバー「2枚セット」です!
輪行時のスプロケットカバーとしてはもちろん、ディスクブレーキのローターカバーとしてもお使いいただけます。
伸縮性の高いゴムを使用し、ロード・MTBの各スプロケットに対応。
スプロケットとローターで使い回ししないようにしてください。内側にチェーンの油が付いたカバーを、ローターに使うと油が付着してしまい、ブレーキが利かなくなります。
サイズ:内側の補強布の直径が170mm。ゴムで伸縮するため、直径200mm位の板状のものまで対応します。
ローターに使用する場合、カバーの表面にマジックなどで印をつけておくのがおすすめです。
適応サイズ:スプロケット/最大42T、ローター/最大180mm
材質:ポリエステル・パイル
重量:15g