OsmaR250 ベルトマグネット ST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72896961 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボトルやツールケースなどあらゆるアイテムをホールド可能!
OsmaRを代表するアイテム。「E05-V」などアタッチメントとの組み合わせで可能性無限大!
マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!
74mmΦのサイクルボトルはもちろん、ペットボトルなどにも装着可能です。(対応範囲:40〜80mm 600ml以内)
シリコンバンドで締め付けるので硬い材質のボトルがオススメです。
対応アタッチメントさえあればバイクのトップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。
サイクリングだけではなく、ジョギングやウォーキングにも最適!
対応アタッチメント:
「E05-V」「E05-U」「E05-Z6」「E05-X」「E05-W」「E05-Z9」
【付属品】シリコン製バンド×1、保護シート×1
サイズ:本体:H46×W77×D15(mm)
重量:約66g(シリコンバンド含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする