R250 ディスクブレーキ用 縦型軽量輪行袋 江戸紫 フレーム/スプロケットカバー・輪行マニュアル ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具付属 パープル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72896988 品番-
参考基準価格(税別)¥7,273 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

新色、江戸紫。輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。
エンド金具(フロント100mm、リア130/135mm対応)が付属しているオールインパッケージ。
最大高さ90mm対応リアエンド金具が付属しています。
素材:表/リップ撥水加工、裏/PU加工
重量:約400g(本体・外袋・ストラップ・エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバーすべて含んだ重量です。)
サイズ:縦/1100mm 横/950mm 底幅/250mm
収納サイズ:(縦)170mm x (底)70 x 80mm
ホイールの固定方法が「スルーアクスル」のロードバイクには、付属のエンド金具が対応しておりません。
商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます。
掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする