R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ カーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72897015 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

冬のサイクリスト達へ、ロードバイク用ウィンターハンドルカバー【R250】完成
サイズは2種類。主にシフトレバーの仕様で区別します。
【Mサイズ】
シマノ ワイヤー変速+ワイヤーブレーキ
シマノ Di2変速+ワイヤーブレーキ
シマノ Di2変速+油圧ディスクブレーキ
カンパニョーロ 全般
※シフトワイヤーがレバーの横から出るシマノのSTIレバーには、非対応です。
※シフトレバー一体型ではないブレーキレバーには、非対応です。
※シフトレバーが極端に「送ったり」「しゃくったり」していると、フィットしません。
素材:
表素材・マチ:ナイロンアーガイル
表内側:ターポリンPVC
芯生地:アルミ蒸着シート
裏地:ポリエステルトリコット起毛
サイズ:W230 × H270 × D30〜60mm
※見た目の違いは、タック1本がM、2本がLです。
重量:248g(ペア)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする