R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Lサイズ コヨーテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72897040 品番-
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

冬のサイクリスト達へ、ロードバイク用ウィンターハンドルカバー【R250】完成
サイズは2種類。主にシフトレバーの仕様で区別します。
【Lサイズ】
シマノ ワイヤー変速+油圧ディスクブレーキ
シマノ GR× Di2変速+油圧ディスクブレーキ
スラム 全般
※シフトワイヤーがレバーの横から出るシマノのSTIレバーには、非対応です。
※シフトレバー一体型ではないブレーキレバーには、非対応です。
※シフトレバーが極端に「送ったり」「しゃくったり」していると、フィットしません。
素材:
表素材・マチ:ナイロンアーガイル
表内側:ターポリンPVC
芯生地:アルミ蒸着シート
裏地:ポリエステルトリコット起毛
サイズ:W230 × H290 × D30〜60mm
※見た目の違いは、タック1本がM、2本がLです。
重量:273g(ペア)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする