R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897058 品番-
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

シマノGRXの42tにも対応する、グラベル時代のスプロケットカバー。
輪行時のスプロケットカバーとしてはもちろん、ディスクブレーキのローターカバーとしてもお使いいただけます。
伸縮性の高いゴムを使用し、ロード・MTBの各スプロケットに対応。
スプロケットとローターで使い回ししないようにしてください。内側にチェーンの油が付いたカバーを、ローターに使うと油が付着してしまい、ブレーキが利かなくなります。
サイズ:内側の補強布の直径が170mm。ゴムで伸縮するため、直径200mm位の板状のものまで対応します。
ローターに使用する場合、カバーの表面にマジックなどで印をつけておくのがおすすめです。
適応サイズ:スプロケット/最大42T、ローター/最大180mm
材質:ポリエステル・パイル
重量:15g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする