OsmaR250 ベルト用アタッチメント横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897076 品番-
参考基準価格(税別)¥1,175 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バックパックやズボンのベルトにOsmaRを装着する為のアタッチメント!
バイクだけでなく、バックパックやズボンのベルトにOsmaRを装着することが可能です。
バックパックを使用したライドなら、休憩などバイクから離れる時にOsmaRを装着できます。
横方向にOsmaRを装着可能です。
取り付け可能なベルト幅:約50mm
サイズ:本体:H73×W50×D20(mm)
重量:約35g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする