R250 おにぎりリフレクター お先にどうぞ レギュラー イエロー/オレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897119 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お先にどうぞ。サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。
twitterでアンケートした中で、最も支持の多かったセリフをプリントしました。
2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。
長期ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
反射素材を使用したアクセサリーです。道路交通法が定める反射板ではありません。
1枚入り
サイズ:175 x 155mm 1辺175mmの正三角形
素材:ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ
重量:15g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする