R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897137 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

テールライトが入れられる。サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。
薄型/小型のテールライト「ウェアラブル ミニ(SL-WA10) テールライト」 「フラッシュオン」がピッタリ入るポケット付き。ふちの素材もリフレクターにすることで、夜間の視認性が大幅アップ。
2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
反射素材を使用したアクセサリーです。道路交通法が定める反射板ではありません。
ライトポケットのサイズ:横75mm x 縦45mm ライトは付属しません。
サイズ:110 x 105mm 1辺110mmの正三角形
素材:ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ
重量:15g
1枚入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする