CREATE ポンプヘッド 米式専用 シルバー R250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897207 品番-
参考基準価格(税別)¥2,273 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

待望の米式専用。毎日の空気入れが簡単に。もう空気を入れる度に硬い思いをすることはありません
米式バルブ専用。R250仏式バルブ用ポンプヘッドがあれば、ホースへの接続はそのままに、先端部分だけの交換で使用できます。
最大200psi/14barまで空気を入れられます。
360度回転するので、狭い場所でも使いやすい。
pacific CyclesのCarryME(キャリミ、キャリーミー)の後輪にも使用可能です。
重量:41g
PATENT:CREATEAIRTOOLS.COM
GB 2551965:US 10,166,825 B2
CN 3408511:Germany Patent Pendi
TW 1606203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする