R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897216 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

毎日の空気入れが簡単に。もう空気を入れる度に硬い思いをすることはありません
エアボーンZT-A15の新型改良モデル。ほぼ仏式専用と割り切って開発することで、使いやすさが大幅に向上。
仏式バルブなら、真鍮製のネジ式バルブ、チューブラーなどのねじなしバルブ、TPUチューブの樹脂バルブすべてに対応します。
最大200psi/14barまで空気を入れられます。
仏式バルブがリムから14mm以上出ていること。 ←これ重要です。
対応バルブ:仏式、米式 (先端の筒を反時計側に回して外すと、米式対応)
重量:41g
PATENT:CREATEAIRTOOLS.COM
GB 2551965:US 10,166,825 B2
CN 3408511:Germany Patent Pendi
TW 1795942:European Patent Pending

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする