わずか5g、ヘルメットにつけられる、超小型自動点灯テールライト
スタートは指で挟んで押すだけ。光センサーがON/OFF自動切替するので集中して走れます
スピード充電:約10分でフル充電できる
長時間動作:一度のフル充電で24時間以上点滅します。
目に優しい:レンズにサンドブラスト加工を施し、光を拡散させました。すぐ後ろを走る仲間への配慮です。
USB typeC採用
固定方法:ヘルメットや車体に固定の際には、付属のマジックテープをご使用ください。
モード:点滅式
センサー:光センサー内蔵
充電時間:約10分(6分で95%は充電完了)
防水:雨天時使用対応
寸法:約35×13×10mm
重量:約5g(本体のみ)
生産国:日本
※USB-Cキャップを無くしても、端子ごと防水となります。