バッグをサドルから外さなくても、片側のベルトだけ外せば開け閉めができる、R250独自のベルトパターンを採用。 縫製ではなく圧着で仕上げているので、縫い目から水が入ることがありません。 YKK止水ファスナーを採用。 後ろ側にクリップタイプのテールライトを取り付けられるループ付き。その上にはR250のリフレクターロゴをプリント。 天板の下(内側)に、メッシュポケット付き。 サイズ:70 x 120 x 50mm 容量:0.4L 素材:840D/TPU 重量:50g