R250 防水トップチューブバッグ2 ハイブリッド レギュラー グレー/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897259 品番-
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

走行中にさっと中身を取り出せる、便利ポケット。ロードバイクにフィットする細さが人気。
独自の防水コーティングされたファブリック素材を、縫製ではなく溶着することで完全防水を実現しています。
フォークコラムの角度にピッタリ沿うオリジナルデザイン。
止水ジッパーを使用しているので、少しの雨なら大丈夫。ジッパーの取っ手は指を入れるだけで引っ張ることのできるタイプ。特に冬のグローブで便利です。
両サイドのR250ロゴはリフレクター素材。
内側の生地が黄色なので、中身が見えやすい。
使い勝手を考えると、中の仕切りはあえて付けませんでした。
素材:ポリエステルタスロン、ポリエステル100% 裏面PUコーティング
サイズ:長さ210mm x 高さ100〜70mm x 幅40mm
重量:105g
カラー:杢グレー/ブラック
商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする