ベストセラーのR250ツールケーススリムロングがOsmaRに進化して登場!
”ヘアーラインデザイン”で新たに生まれ変わったOsmaRシリーズ第一弾!
「OsmaRフレームマグネットアタッチメント」付き。
ボディサイズはR250 ツールケース スリムロングタイプ と同サイズ。
ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れることはありません。
メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付きなので予備チューブ・携帯工具などをスマートに収納可能。
防水ではありませんが、短時間の弱い雨程度なら問題ありません。
長さ:約240mm
重量:約175g
フレームマグネットアタッチメントを取り付けの際は、必ず付属のボルトをご使用ください。
他のボルトを使用した場合、ボルトの頭の厚みによっては製品が正しくロックされず脱落する場合があります。