画像準備中

R250 防水サドルバッグBB グレー/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897277 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

縫製ではなく溶着することで、縫い糸の穴が無く、防水性が高いタイプ。携帯工具、軽量輪行袋、着替えを入れるのにちょうどいい。
ファスナーを使用していないので、破損のリスクが低く、高耐久。
サドルに固定するバックルには、ベルトの長さが完全に固定できるタイプを採用。できるだけシンプルで揺れに強いベルトの位置、デザインを追求しました。
シートポストに固定するベルトは、27.2mm〜34.9mmの円形シートポストから、横幅40mm程度のエアロシートポストにも対応。
上下左右を芯材で支えているので、荷物が少なくても型が崩れない。
開口部はロールタイプを採用。4回折り曲げてバックルを止めると約2L、3回で約2.6L、2回で約3Lとなります。
後部に5本のリフレクター素材をプリント。サイドのR250ロゴもリフレクター。夜間の視認性も確保。
内ももがバッグに接触しないように、前側は30mmまで細くしました。
オルトリーブのサドルバッグ2/4.1Lより少し小さいくらいです。高さは同じくらいで、細身です。
エア抜き穴あり。
サイズ:W290/30 x D380 x H120mm
容量:2.5〜3.5L
素材:600Dポリエステルグレー杢TPU
重量:216g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする