OsmaR250 防水サドルバッグミニ グレー/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897320 品番-
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

わずか100g!とにかく携帯するものを小さくまとめたいサイクリストに!
片手でポンッ!OsmaR250マグネットシステムで使い勝手が格段に向上しました!
普段使いに!ヒルクライムに!軽量を好むサイクリストに人気の小型サドルバッグ!
ブラケットからバッグ本体をすばやく取り外して中身の出し入れができるのでとってもスムーズ!
縫製ではなく溶着防水タイプなので、雨でも安心。
電動ポンプ、携帯工具などの収納に便利です。
クリップタイプのテールライトを取り付けられるループを装備。
付属品:OsmaR250サドルマグネットアタッチメント(E05-Z6)
本体サイズ:幅70mm x 長さ120mm x高さ50mm
容量:約0.4L
重量:約100g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする