OsmaR250 防水ドラム型フロントバッグ グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897347 品番-
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取り付け方法で悩みがちなフロントバッグもOsmaR250が解決!
OsmaR250マグネットシステムなら取り付け方法が簡単!
バイクへの固定方法は付属の「OsmaR250 ベルトマグネット」をハンドル部に装着するだけ。
縫製ではなく溶着防水タイプなので、雨でも安心。
小さなサイズのロードバイクでも前輪に底が当たらないようにコンパクトサイズにしました。
メインポケットは止水ジッパーを採用。
フロントのロゴは再帰反射タイプ。夜間車のライトに反応して光ります。
前面にはバンジーコードを装備。ウインドブレーカーなどを一時的に固定するのに便利です。
右サイドにはショートストラップを装備。持ち運びに便利です。
左サイドにはメッシュポケットを装備。ちょっとした小物や補給食のゴミを入れたするのに便利です。※貴重品は入れないようご注意ください。
両サイドにはストラップホールを採用。(ストラップは別途お買い求めください)
付属品:OsmaR250べルトマグネットセット(E05-V)
本体サイズ:横250mm×高さ100mm
容量:約1.9L
重量:約190g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする