R250 防水サドルバッグ2 ハイブリッド ラージ グレー/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72897365 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

溶着された防水タイプなので、雨でも安心サドルバッグ 輪行中はバックパックにも変身
R250の防水サドルバッグシリーズの日本人向けラージサイズ。身長165cm以下の方のロードバイクでも取り付けられる大型サドルバッグとして開発しました。もちろんそれ以上の身長の方にも対応します。
型くずれしにくいように、芯材を多く使用しております。
内側には中身が見やすいように黄色い生地を採用。
サイズ 横(上から見て)5.5〜22cm×長さ(前後)33〜43cm×高さ11〜13cm ロールアップを開いた状態の長さは50cm ロールアップの幅は38cm
サドルのレールの下から後輪までの長さが13cm以上が、取り付けられる目安となります。
簡易泥除けにもなります。
容量:5〜7L
素材:600D/TPU
重量:370g (ショルダーストラップ40gは別)
商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする