R250 サイクル反射ベスト ポケット付きロング ネオンオレンジ フリーサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード72897390 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

背面がロング使用のポケット付き反射ベスト
背面の腰部分にポケットが追加。ポケットのサイズは縦15cm × 横10cm
超軽量で通気性の高いメッシュ素材に、前後左右からの光に反応するリフレクターを取り付けました。
自転車通勤やロングライド、ブルベにおすすめ。
サイズは両サイドのマジックテープで調整します。
背面ロングですが、横から手を入れやすいので、ジャージのバックポケットにもアクセスしやすい。
収納時は、襟に縫い付けたゴムでくるっと巻くだけ。とってもシンプル。
素材:ポリエステルメッシュ 再帰反射テープ
サイズ:フリーサイズ(平置時の実測値:98〜112cm)
重量: 135g
収納時サイズ:190 mm × 100 mm × 50 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする