COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 品質管理・精密作業用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の スムス手袋 (ナイロン)
メッシュグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
72898178
品番
FT-365100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手のひらメッシュ素材なので抜群の通気性。
すべり止め付でモノを掴みやすい。
手首のボタンホックが脱げを防止。
材質
手甲部:ナイロン、手のひら部:ポリエステル、ボタン:PVC
色
ホワイト
サイズ
M