代表画像1

40 塩ビ製タケノコバルブソケット 東栄管機 72898309 40 塩ビ製タケノコバルブソケット 東栄管機 72898309

塩ビ製タケノコバルブソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72898309 品番40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です

用途ネジ口からホース配管へ変換 材質PVC グレー 寸法d(mm)30.5 寸法A(mm)7 寸法D(mm)91 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)38.5 寸法D2(mm)36.1 寸法W(mm)10 寸法d1(mm)37 ねじ部R1’1/2 寸法I'(mm)28
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする