代表画像1
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72898379
品番
40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途
ネジ口からホース配管へ変換
80°迄の高温水にも使用可能です。
材質
PVC
色
茶色
寸法d(mm)
30.5
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
91
寸法B(mm)
57
寸法D1(mm)
38.5
寸法D2(mm)
36.1
寸法W(mm)
10
寸法d1(mm)
37
ねじ部
R1’1/2
寸法I'(mm)
28
関連資料:
図面(0.04MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材