本体

INFINITY600 ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower 72898510 INFINITY600 ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower 72898510 INFINITY600 ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower 72898510 INFINITY600 ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower 72898510 INFINITY600 ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower 72898510 INFINITY600 ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower 72898510

ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72898510 品番INFINITY600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88,880
販売価格(税別)
80,800

560Whの容量と定格600W(瞬間最大1200W)の高出力を備えた、日常から災害対策まで幅広く使えるポータブル電源です。
リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命で、安全性・耐久性に優れています。
大型ディスプレイにより入出力や残量がひと目で確認でき、操作性も向上。
最大430WのAC入力 + USB?C 100W に対応し、約78分で高速充電が可能。
出力ポートは AC×2、USB?C(100W/60W)、USB?A×2、シガーソケットに加えてワイヤレス充電(15W)まで搭載し、家電・ガジェット・工具など多様なデバイスを同時に給電できます。
パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。さらに最新型BMS回路により、過充電・過熱を防ぎ、安心して長く使える設計です。
防災安全協会推奨商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする