1056Whの大容量と定格1200W(瞬間最大2400W)の高出力を備えた”本格派ポータブル電源”で、家庭の非常用からアウトドア、ビジネス用途まで幅広く活躍できる上位モデルです。
高耐久のリン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。3000回使用後も80%の性能を維持するため、長期運用でも安心して使えます。
パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。
停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、接続機器を停止させずに電力供給を継続できるため、非常用バックアップ電源として非常に優秀です。
大型カラーディスプレイで電力状態が視覚的に把握しやすく、AC最大800W入力により約80分で高速フル充電が可能です。USB?C(100W/60W×2)、USB?A、AC×3、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に運用できます。
UPS機能あり。防災安全協会推奨商品です。