D.A.D(GARSON)
D.A.D(GARSON)の 消臭/芳香/除菌
D.A.D(GARSON)の 車用芳香剤
D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72898555
品番
AF012-01-03
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
〜ラグジュアリーな輝き 心満たす、ひとときへ〜
最高級オーストリア製クリスタル採用
縦フィン、横フィン対応
マグネット開閉により簡単に香料交換が可能
裏面は、香りが広がりやすいメッシュ構造
用途
カーフレグランス・車内の芳香剤として
寸法(mm)
フレグランス部分:直径 約40×厚さ 約150 クリップ部分:直径 約10×奥行 約350
色
ジェットヘマタイト
質量(g)
69
注意
※本製品は香料は付属しておりません。オートモーティブ フレグランス タブレットリング型香料を、別途お買い求めください。